Micrometro per interni Micromar 30-40 mm

Codice art.: 428900 30-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna su richiesta
  • CHF 45.00 /pz.
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 30 mm - 40 mm
Lettura 0,005 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,004 mm
Dimensione a 0 mm
Profondità di misura standard 76 mm
Profondità di misura con prolunga 226 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428900 30-40
EAN / GTIN 4059192010645
Codice del produttore 4190317

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca.
Stelo interamente temprato e rettificato.
Regolazione rapida con frizione integrata.
Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro.
A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.
A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, anelli di riscontro n. art. 484030.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello