Micrometro con comparatore e leva tastatrice 150-200 mm

Codice art.: 424800 150-200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 99.00 /pz.
  • CHF 109.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 150 mm - 200 mm
Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità ±0,05 mm
Corsa leva tastatrice 0,01 mm
Risoluzione comparatore ad alta sensibilità 0,001 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Stelo 7,5 mm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 424800 150-200
EAN / GTIN 2050001036674
Codice del produttore 4154004

Descrizione

Esecuzione:

Stelo in acciaio inossidabile, temprato e rettificato. Superfici di contatto con riporto in metallo duro. Elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca. Con rivestimento isolante. Forza di misura costante. Controasta mobile retrattile. Particolarmente adatto per misure in serie di precisione.

Precisione:

Comparatore ad alta sensibilità DIN 863 − leva tastatrice 2 µm.

Fornitura:

Inclusa comparatore ad alta precisione Millimess n. art. 434674 Dim. 50/1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi