Micrometri digitali per la misurazione di gole i-wi 50-75 mm

Codice art.: 421695 50-75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 69.60 /pz.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna su richiesta
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Sistema radio i-wi MAHR
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Imballaggio: Custodia rigida
  • Risoluzione: mm / pollici

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Lettura 0,001 mm
Lettura 0,0001 pollici
Passo vite angolare 5 mm
Interfaccia Sistema radio i-wi MAHR
Grado di protezione IP IP 65
Applicazione radio Software del produttore
Altezza cifre display LCD 10 mm
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 5 µm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 421695 50-75
EAN / GTIN 4059192058906
Codice del produttore 4157143

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo micrometro con cifre da 10 mm su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Grazie a una comoda visualizzazione delle tolleranze con limiti di segnalazione supplementari, l’operatore è in grado di riconoscere se e come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.
Mandrino non rotante. QUICK DRIVE con passo vite di 5 mm per giro.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

Accessori speciali:

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912 STICK.