Micrometro a grande capacità centesimale 150-300 mm

Codice art.: 420770 150-300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 259.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 150 mm - 300 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/100 mm
⌀ Stelo 8 mm
Campo di misura degli steli 25 mm
⌀ Tamburo graduato 25 mm
Metrologia analogico
Numero di punte di contatto 6
Numero di aste di regolazione 6
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 420770 150-300
EAN / GTIN 4045197203908

Descrizione

Esecuzione:

Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Bloccaggio dello stelo a levetta. Grande tamburo graduato centesimale e frizione. Arco di misura in esecuzione leggera, verniciato a effetto martellato.