• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Micrometro, Intervallo di misurazione: 0-25mm

Codice art.: 420402 0-25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • CHF 6.20 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 9.10 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 36.80 /pz.
  • CHF 23.65 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 3611
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 3611
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scostamento di misura E MPE ± 2 µm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Stelo 6,5 mm
⌀ Tamburo graduato 19 mm
Frizione sensitiva si
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 420402 0-25
EAN / GTIN 4045197367327
Codice del produttore 420402 0-25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.
Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.
Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.
Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.