{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Lettura | 0,0005 pollici | |
| Risoluzione | mm/pollici | |
| Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
| Asta di profondità | si | |
| Asta di profondità | ⌀ 1,6 | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic | |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
| Altezza cifre display LCD | 8,5 mm | |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference-Lock MAHR | |
| Durata batterie | ca. 3 anni | |
| Metrologia | digitale | |
| Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
| Tutti i componenti | temprata | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
| Codice articolo | 412728 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192002121 | |
| Codice del produttore | 4103014 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |