Set di utensili di serraggio 18/M16 mm

Codice art.: 375405 18/M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6530
Valore nominale scanalatura a T 18 mm
Filettatura M16
Altezza di serraggio Serraggio doppio 2 mm - 270 mm
Altezza di serraggio Serraggio quadruplo 2 mm - 160 mm
Lunghezza Cassetta di legno 510 mm
Larghezza cassetta di legno 415 mm
Altezza cassetta di legno 50 mm
Tipo di prodotto Elemento di serragio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375405 18/M16
EAN / GTIN 4020772083625
Codice del produttore 83626

Descrizione

Esecuzione:

Con diversi elementi di fissaggio necessari per il serraggio rapido di utensili, dispositivi o pezzi su piani con cave a T. Tutti i componenti sono in acciaio da bonifica e possono essere acquistati anche singolarmente.

Fornitura:

Chiavi combinate, pasta aggrappante, cassetta di legno

Fornitura:

viti per cave a T n. art. 375300 DIN 787: 4 pz. / 100 mm;
4 pz. / 160 mm;
2 pz. / 63 mm
Tiranti filettati n. art. 375380, DIN 6379: 4 pz. / 125 mm
Staffe di serraggio n. art. 372000 DIN 6314 Z: 4 pz. / 18×125
Dadi alti n. art. 375385 DIN 6330 B: 6 pezzi
Manicotti di giunzione per tiranti n. art. 375395: 4 pz.
Appoggi universali n. art. 372200: 4 pz. Dim. 2;
4 pz. Dim. 3
Sede di nodo sferico Forma G n. art. 375360 DIN 6319 G: 6 pezzi
Ganasce ribassate n. art. 375110: 4 pz. Dim. 18
Supporto molleggiato per staffe di serraggio n. art. 370850: 4 pz. Dim. 18
Pulitore per cave a T n. art. 375512: 1 pz. Dim. 1