Tassello singolo rettificato per tarare 12/12 mm

Codice art.: 375375 12/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6323
Misura cava b1 della macchina 12 mm
Misura cava b2 del dispositivo 12 mm
Altezza H 28,6 mm
Altezza H1 5,5 mm
Lunghezza 20 mm
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375375 12/12
EAN / GTIN 4020772071820
Codice del produttore 71829

Descrizione

Esecuzione:

Battute rettificate, quindi tempi d’allestimento più brevi per attrezzature, morse e apparecchi ausiliari che debbano essere allineati parallelamente alle scanalature dei piani delle macchine utensili. Non è più necessario usare un comparatore.

Uso:

Questi tasselli singoli vengono inseriti di lato nelle scanalature dopo aver allineato approssimativamente il dispositivo. Dal dispositivo non sporgerà alcun tassello che potrebbe costituire un ostacolo o danneggiare il banco macchina. Per ogni macchina sono sufficienti 2 tasselli oppure 4 per il posizionamento doppio.

Norma:

DIN 6323

Materiale:

Acciaio C 15 temprato.
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
    Misura cava b1 della macchina (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello