• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tassello ribassato rettificato, Misura cava b1 della macchina: 10mm

Codice art.: 375365 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura cava b1 della macchina (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6322A
Misura cava b1 della macchina 10 mm
Misura cava b2 del dispositivo 20 mm
Per viti DIN 84, DIN 912 M6×10
Lunghezza 22 mm
Altezza H 10 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375365 10
EAN / GTIN 4020772071554
Codice del produttore 71555
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Battute rettificate, quindi tempi d’allestimento più brevi per attrezzature, morse e apparecchi ausiliari che debbano essere allineati parallelamente alle scanalature dei piani delle macchine utensili. Non è più necessario usare un comparatore.

Uso:

Questi tasselli vengono avvitati nelle scanalature di regolazione normalizzate, larghe 20 mm, dei dispositivi. Con la sostituzione dei tasselli, si può lavorare con ciascun dispositivo su più macchine con scanalature di diversa larghezza.

Materiale:

Acciaio C 15 temprato.

Precisione:

Dim. b = accoppiamento h6.

Nota:

Dim. 20 vedi n. art. 375370.