{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 508L | |
Valore nominale scanalatura a T | 14 mm | |
Filettatura | M12 | |
Altezza tassello | 16 mm | |
Larghezza a | 13,7 mm | |
Larghezza e | 22 mm | |
Altezza k | 8 mm | |
Lunghezza | 44 mm | |
Tipo di prodotto | Tassello |
Codice articolo | 375325 14/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772084684 | |
Codice del produttore | 84681 |