{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
b1 | 80 mm | |
Altezza ganasce h | 28 mm | |
Altezza h1 | 3 mm | |
Altezza h2 | 13 mm | |
Lunghezza ganasce l | 50 mm | |
Lunghezza l1 | 3 mm | |
Peso | 0,45 kg | |
Per codice a colori | Xtric 80 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 363012 80 | |
EAN / GTIN | 4062406182533 |