• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Inserto di presa con 2 punte, altezza 8,2 − 9,7 mm, Modello: 1

Codice art.: 361239 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di presa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361239 1
EAN / GTIN 4250364403559
Codice del produttore 6921884036200
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Inserto di presa con puntali, per es. per il serraggio di pezzi grezzi. Inserto di serraggio liscio con rivestimento, per es. per serrare pezzi prelavorati. Inserto di presa rotondo con puntali per la foratura in prossimità del bordo e per ulteriore spazio vuoto sotto al pezzo.

Per:

Ganasce Allmatic n. art. 361206361354. Ganasce riportate GARANT Xpent n. art. 361128 e 361129. Ganascia riportata GARANT Xtric 363038 125.

Accessori speciali:

Ausilio di avvitatura n. art. 361251 Dim. 1.