Guida di serraggio multipla 120 800 mm

Codice art.: 360110 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza riga 800 mm
Lunghezza L 800 mm
Larghezza B 120 mm
Altezza H 60 mm
Tipo di prodotto Guida di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360110 800
EAN / GTIN 4045197815934

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutte le superfici funzionali rettificate di precisione, precisione di accoppiamento 0,03 mm.
  • Guida base e ganasce con tempra superficiale.
  • Forma compatta modulare, elevata forza di serraggio fino a 40 kN, coppia massima di serraggio 50 Nm.
  • Maschera di fissaggio per sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp (interasse 200 mm) di serie, su lastre di serraggio / modulari o con staffe di serraggio.
  • La riga sulla superficie della guida base consente il posizionamento ripetibile rapido dei supporti per serraggio nella dentatura della guida di serraggio.
  • Possibilità di interassi variabili tramite connettori a croce.
  • Possibilità di serraggio tradizionale e di crimpaggio.
  • Campo di serraggio prolungabile secondo le esigenze individuali.
  • Semplicità di serraggio mediante chiave dinamometrica.

Uso:

  • Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.
  • Soluzione economica per l'impiego con il sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp, su sistemi di pallettizzazione e robotizzati oppure direttamente su banco macchina o torri di serraggio.

Accessori speciali:

Per le varianti di ganascia, parallele magnetiche, fermapezzo vedi da n. art. 360112 a 360129. Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16, staffa di serraggio n. art. 360127.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Lunghezza riga (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello