Portautensili per strumento base Tool Boy HSK-A 63

Codice art.: 358570 63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per dimensione attacco 63 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358570 63
EAN / GTIN 2050001066015
Codice del produttore P400541

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in alluminio.
  • Portautensili intercambiabili

Proprietà:
  • Portautensile 8×45° ruotabile.
  • Montaggio degli utensili senza danneggiare il cono.

Proprietà:

Tutti gli adattatori con dispositivo di blocco.

Vantaggi:

Montaggio degli utensili senza danneggiare il cono.

Per:

Modello SK − Per DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 e ANSI.