• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Riduzione SK50/SK, Attacco SK / Riduzione SK: 50/30

Codice art.: 354771 50/30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco SK / Riduzione SK Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Supporto base cono verticale 50 mm
Dimensione attacco ridotte 30 mm
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354771 50/30
EAN / GTIN 4045197964045
Codice del produttore 354771 50/30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

Portapezzi SK50 e altri adattatori su richiesta:
  • VX3 - codice articolo EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - codice articolo EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - codice articolo EWS: 19.SK50V5
Adatto anche per attacchi BT30.