Prolunga per maschi a filettare 12

Codice art.: 338400 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 M20
Per ⌀ codolo filettato d2 16 mm
Per quadro K1 12 mm
Per lunghezza dello stelo l1 41 mm
⌀ Prolunga D3 16 mm
⌀ Prolunga D4 22 mm
Prolunga K2 12 mm
Prolunga L2 90 mm
Prolunga L3 200 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 338400 12
EAN / GTIN 4045197422989

Descrizione

Esecuzione:

  • Versione con esecuzione lunga o extralunga.
  • L’estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.
  • La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.
  • L’estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso, come peres. incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello