Pinza elastica liscia 31 mm

Codice art.: 329950 31
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco 31 mm
Adattatore SK 100
Superficie di serraggio liscia
Durezza 60 HR
Profilo tonda
Lunghezza L 59 mm
Esecuzione senza attacco
Tipo di prodotto Pinza elastica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 329950 31
EAN / GTIN 2050001924384
Codice del produttore SK100BZGR31,0

Descrizione

Esecuzione:

Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
Esecuzione liscia per la lavorazione di precisione.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Altre dimensioni del cono, forme (per es quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!
Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.
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
    ⌀ di serraggio crescente di 1 mm (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello