{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 63 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 125 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Adattatore | PSC | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |
Codice articolo | 320407 63/32-125 | |
EAN / GTIN | 2050001772732 | |
Codice del produttore | PS6.WK2.032.125 |