Barra alesatrice con bloccaggio a vite sinistra 63/11-160 mm

Codice art.: 320396 63/11-160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Misura inserto 11
Adattatore PSC
Tipo di impiego sinistro
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
Lunghezza utile LN 138 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 40 mm
Distanza asse-punta f 22 mm
Inserto adatto DC.. 11T3..
Ricambi S05
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Tipo di prodotto Portautensili per barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320396 63/11-160
EAN / GTIN 2050001715753
Codice del produttore PS6.BDB.LQB.160

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art.0001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art.  320610 − 320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ Codolo / misura inserto – dimensione A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello