{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 40 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 110 mm | |
⌀ D | 25 mm | |
Adattatore | HSK-T | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |
Codice articolo | 320102 40/25-110 | |
EAN / GTIN | 2050001772671 | |
Codice del produttore | HA4.WK3.025.110 |