Portautensili per esterni a cambio rapido B25/120

Codice art.: 318100 B25/120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello B25/120
Adatto per n. art. 318000 B
Altezza portautensile 25 mm
Lunghezza 120 mm
Spessore del portautensile W 12 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318100 B25/120
EAN / GTIN 4045197315779
Codice del produttore D 22/25/120

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per utensile con stelo quadro. Dotato di vite per la regolazione dell’altezza e 3 viti di serraggio stelo.

Nota:

Al momento dell’ordine dei pezzi di ricambio n. art. 318110318130 indicare il numero dei ricambi e la dimensione della testa di bloccaggio in acciaio a cambio rapido A, B, C o E.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello