• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di 3 morsetti a gradino, integrali temprati, Per tipo mandrino: 200

Codice art.: 313350 200

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Imposta il prezzo 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 200 mm
Lunghezza L 94 mm
Larghezza B 22 mm
Altezza H 60 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Esecuzione a 3 livelli
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313350 200
Codice del produttore 094001
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Uso:

Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all’uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.
Come morsetti per tornitura o alesatura.

Per:

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhm Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

Nota:

  • I morsetti e le griffe integrali acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.
  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, tenere conto della dentatura.