• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrini autocentranti con comando tangenziale ROTA-S 2.0 con attacco a cono corto e griffe integrali, DIN 702-3, Modello / Attacco coni corti: 160/5

Codice art.: 313135 160/5

Seleziona la variante e la quantità

Modello / Attacco coni corti Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ROTA-S plus
Norma DIN 702-3
Attacco a cono corto 5
Modello 160
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni 5 mm - 170 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati interni 65 mm - 186 mm
Corsa di serraggio per griffa S 6,5 mm
⌀ Esterno A 165 mm
Passaggio E 42 mm
⌀ Contropunta B 82,575 mm
Numero di viti prigioniere 4
Dimensione viti prigioniere M10
Chiave esagono interno K 12 mm
Peso 9,6 kg
Numero massimo giri 5.400 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Tipo di prodotto Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313135 160/5
EAN / GTIN 2050001928801
Codice del produttore 0819221
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio delle ganasce.
  • Lunga durata con la massima precisione.
  • Sistema modulare con bussole di protezione.
  • Tempi di allestimento minimi.
  • Corpo del mandrino temprato fino a ⌀ 315 mm.
  • Grande foro passante (Dim. E!).
  • Spina di sicurezza per la massima sicurezza d’uso.
  • Griffe base compatibili con i mandrini del sistema “F” e del sistema “Duro”.
  • Serraggio flessibile di pezzi di piccole e grandi dimensioni.
  • Elevata precisione di serraggio dei ⌀ interni più piccoli.

Uso:

Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Materiale:

Completamente in acciaio, adatto a numeri di giri elevati (vedere tabella).

Fornitura:

1 Chiave di serraggio di sicurezza e 1 set di viti di fissaggio.
Incluso 1 set di morsetti integrali interne ed esterne.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 313200313350.

Download & documenti

Prodotti correlati