Battuta longitudinale per tornio 10

Codice art.: 313145 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ stelo 94 mm - 110 mm
Chiavi di serraggio lunghe 750 mm
Tipo di prodotto Battuta longitudinale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313145 10
EAN / GTIN 4045197606648

Descrizione

Funzione:

Ruotando sul perno di serraggio, le 4 ganasce integrate vengono premute contro la parete interna.

Uso:

Ausilio ottimale per il fissaggio assiale in qualsiasi punto dei mandrini cavi.

Fornitura:

Inclusa chiave speciale per perno di serraggio.

Nota:

Non per mandrino automatico con tubo di serraggio.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello