Mandrino idraulico HT esecuzione corta 20 mm

Codice art.: 308556 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-1; ISO 26623-2
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 20 mm
Adattatore PSC 63
Norma attacco ISO 26623-1; ISO 26623-2
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 49 mm
Lunghezza utile L1 41 mm
Bussola di riduzione adatta 302160; 302155
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308556 20
EAN / GTIN 4045197945105

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (regolazione 10 mm).
  • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.
  • Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.

Uso:

Massime coppie trasmissibili 550 Nm, esecuzione HT (High Torque).
  • Per foratura, alesatura e fresatura.
  • Per asportazione truciolo pesante durante la fresatura.
  • Proprietà di smorzamento ideali, pertanto una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302150, 302155, 302160 e 302165.