Prolunga ad espansione idraulica 32/20 mm

Codice art.: 302375 32/20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d 32 mm
⌀ Attacco D1 20 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ Esterno D 31,5 mm
L1 51 mm
Filettatura M M16X1
Corsa di regolazione V 10 mm
Tipo di prodotto Accessori per mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302375 32/20
EAN / GTIN 2050001740960
Codice del produttore 40.557.32.20.Z

Descrizione

Esecuzione:

Con regolazione della lunghezza assiale dell'utensile. Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.

Uso:

Idoneo per mandrini a pinza e idraulici.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript