{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 70 mm | |
Lunghezza utile L1 | 81 mm | |
L2 | 61 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Peso | 4,2 kg | |
Filettatura M | M16×1 | |
Bussola di riduzione adatta | 302180; 302175 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302052 32 | |
EAN / GTIN | 2050001653253 | |
Codice del produttore | 15.507.50.32.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino idraulico corto, sottile, forma ADB 32 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 662.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 405.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 324.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 468.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
⌀ Esterno D | 70 | 70 | 73 | 70 |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar |
L2 | 61 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Lunghezza utile L1 | 81 | 61,5 | 61,5 | 84,1 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC | HSC |