{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 0,5 mm - 16 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 50 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 20 µm | |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | |
Struttura | standard | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ Esterno D | 57 mm | |
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | SW 6 | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 301465 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197573407 |