{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX40 | |
Profilo | Torx® | |
L | 5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolleranza | da - 0,01 fino a + 0,01 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Diametro esterno ribaltamento Torx® | 6,8 mm | |
⌀ Preforatura | 5 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293063 TX40 | |
EAN / GTIN | 4045197947512 |