Serie di lettere A – Z 3 mm

Codice art.: 291945 3
Imposta il prezzo 26 Articolo (CHF 44.04 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 3 mm
Disegno A – Z
⌀ Rotolo 50 mm
Tipo di prodotto Serie di lettere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 291945 3
EAN / GTIN 4030741597169
Codice del produttore 85001283

Descrizione

Esecuzione:

Sistema con ritorno a molla con segmenti intercambiabili. Flessibile e con codolo adattabile.

Vantaggi:

Etichettatura possibile fino alla giunzione.

Per:

Utensile di siglatura n. art. 291930 e 291935.

Contenuto:

disegno - segmenti: 291956

Raccomandazioni:

Per la conservazione sicura dei segmenti intercambiabili/caratteri è possibile ordinare l'articolo n. 291990_Box.

Attenzione:

Tenere conto della correlazione tra utensili e segmenti.

Nota:

Godrone per scrittura con ⌀ 30 mm: possibilità di avere in dotazione almeno 17 segmenti.
Godrone per scrittura con ⌀ 50 mm: possibilità di avere in dotazione almeno 29 segmenti.
Il numero massimo della dotazione dipende dalla rispettiva larghezza del carattere.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript