Bussola di guida per foro H7 16B1 mm

Codice art.: 290415 16B1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Bussola 16 mm
Larghezza scanalatura 6,46 mm
Lunghezza 43 mm
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290415 16B1
EAN / GTIN 2050001096296
Codice del produttore 44434

Descrizione

Esecuzione:

Con sede.

Uso:

Le brocce a spinta e le bussole di guida con la lettera A possono essere utilizzate insieme.
Lo stesso vale per tutte le altre denominazioni. Per guidare correttamente la broccia verso l’alto e lasciarla uscire liberamente verso il basso, la bussola di guida deve poggiare insieme al pezzo sul banco della pressa.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.
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
    ⌀ Bussola (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello