{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo dentatura | 0,8 | |
Esecuzione zigrinata | GE 30° | |
Per norma | DIN 82 | |
Materiale da taglio | PM | |
⌀ Godrone d1 | 20 mm | |
Larghezza godrone b | 8 mm | |
⌀ Foro godrone d2 | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
Codice articolo | 290196 20X8/0,8 | |
EAN / GTIN | 4030741468438 | |
Codice del produttore | 41013060 |