Godrone in PM 10X4/0,8 mm

Codice art.: 290191 10X4/0,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo dentatura 0,8
Esecuzione zigrinata BR 45°
Per norma DIN 82
Materiale da taglio PM
⌀ Godrone d1 10 mm
Larghezza godrone b 4 mm
⌀ Foro godrone d2 4 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290191 10X4/0,8
EAN / GTIN 4030741198045
Codice del produttore 41010090

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
35
Acciaio < 500 N/mm²
P
60
Acciaio < 750 N/mm²
P
45
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Resistente all’usura in metallo sinterizzato (PM).

Nota:

Ulteriori misure e profili su richiesta.
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
    ⌀ d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello