Utensile portagodroni a formare universale 20 mm

Codice art.: 290010 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Codolo larghezza 20 mm
Codolo altezza 20 mm
Per ⌀ godrone d1 20 mm
Per larghezza godrone b 8 mm
Per ⌀ foro godrone d2 6 mm
Campo di impiego 10 mm - 110 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290010 20
EAN / GTIN 4030741658020
Codice del produttore 31002704

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.
Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.
Struttura modulare: Uso universale con rotazione destra e sinistra.
Click-Pin: per un cambio rapido e sicuro del godrone.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi