Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale 110/170 mm

Codice art.: 278044 110/170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo 1° intaglio D1 110 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 170 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR no
Larghezza gola w 3; 4 mm
Profondità di taglio cave tmax. 14 mm
Larghezza codolo b 20×20 mm
Vite 279816 4
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 278044 110/170
EAN / GTIN 4062406602031

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm).
Per inserti per troncatura n. art. 278029278036.

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
D2 = 999 nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti
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
    ⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello