Inserto di troncatura Raggio completo 8 mm

Codice art.: 275042 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  28.45 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  23.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 8 mm
Condizione di taglio continuo
Tipo HB9035
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,19 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura; Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 275042 8
EAN / GTIN 4062406378745

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Cartuccia n. art. 274030274134.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili