Inserto in metallo duro per troncatura assiale destra 12/20 mm

Codice art.: 274055 12/20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
⌀ Codolo Ds 8 mm
Larghezza gola w 4 mm
Distanza punta-centro L3 1,6 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Profondità di taglio cave tmax. 43 mm
Avanzamento f 0,01 mm - 0,03 mm
Rivestimento TiAlN
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274055 12/20
EAN / GTIN 4067263036531

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
50
Alluminio (a truciolo corto)
N
90
Alluminio > 10% Si
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
55
Acciaio < 750 N/mm²
P
55
Acciaio < 900 N/mm²
P
50
Acciaio < 1100 N/mm²
P
40
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
continuo
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno del lubrorefrigerante e lubrorefrigerazione aggiuntiva della superficie di spoglia.

Attenzione:

Dimensioni disponibili = ⌀ dell’intaglio di cava minimo.
Possibilità di ⌀ dell’intaglio più grande senza modifiche.
D1 = Dmin ⌀ interno.
D2 = Dmin ⌀ estrerno.
Versione L con profondità cave tmax maggiore.
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
    ⌀ Dmin intaglio di cava D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello