{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo 1° intaglio D1 | 94 mm | |
⌀ Massimo 1° intaglio D2 | 130 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Chiave di sistema | sì | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 28 mm | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 274032 94/130 | |
EAN / GTIN | 4062406094171 |