• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Barra alesatrice per tornitura, sinistra, ⌀ codolo DS / larghezza gola w: 40/6mm

Codice art.: 273791 40/6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ codolo DS / larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 40 mm
Larghezza gola w 6 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
tmax. Lavorazione interna 13 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 49 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 60 mm
Lunghezza complessiva L 350 mm
Vite 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Possibilità di troncatura assiale
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273791 40/6
EAN / GTIN 4045197640543
Codice del produttore 273791 40/6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (> 1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

Download & documenti

Prodotti correlati