Portainserto per tornitura 45° 16/3

Codice art.: 273762 16/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
tmin. 0,7 mm
Larghezza gola minima y 0,5 mm
Ampiezza funzionale L4 19 mm
Lunghezza della testina L1 33 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Vite 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273762 16/3
EAN / GTIN 4045197869258

Descrizione

Uso:

Per le operazioni di tornitura libera direttamente su una spalla, per realizzare gole di scarico per i lavori di filettatura e levigatura.

Nota:

  • ⌀Dmin = 30 mm (con w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (con w = 2).
  • Usare solo in abbinamento a inserti per tornitura a raggio completo n. art. 273735273739.
  • Sottosquadro non standardizzato secondo DIN 509.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Larghezza codolo / Larghezza gola w Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello