{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 2 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 10 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 12 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Larghezza codolo b | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Vite | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273755 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197484772 |