Inserto di troncatura neutro 6,0 mm

Codice art.: 273298 6,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 6 mm
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Raggio di curvatura 0,3 mm
Tipo HU9310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,17 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273298 6,0
EAN / GTIN 4062406085865

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
380
Alluminio (a truciolo corto)
N
360
Alluminio > 10% Si
N
280
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551273558.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili