Portainserti con bloccaggio a vite e con angolo di inclinazione fisso a 1,5° 16/11 mm

Codice art.: 271996 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Ampiezza funzionale L4 16 mm
Lunghezza della testina L1 20 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare 279810 4
Angolo di inclinazione 1,5 grado
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 271996 16/11
EAN / GTIN 4045197954770

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Dim. codolo / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello