{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AC9VX800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Lunghezza utile | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
f | 2,95 mm | |
Profondità max gola tmax | 1,8 mm | |
Larghezza gola w | 2 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270621 6,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002066816 | |
Codice del produttore | A06.0200.25.62GL X800 |