Inserto per scanalature simturn AX destro 5,2/1,5 mm

Codice art.: 270615 5,2/1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AAKFX800
Per fori a partire da ⌀ Dmin 5,2 mm
Lunghezza utile 25,4 mm
⌀ D 5 mm
Passaggio interno per LR no
f 2,45 mm
Profondità max gola tmax 1 mm
Larghezza gola w 1,5 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270615 5,2/1,5
EAN / GTIN 2050002066557
Codice del produttore A05.0150.25.52GR X800

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Senza raggio punta (a spigoli vivi).
Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello