Mini barra alesatrice in HM 42/8 mm

Codice art.: 270006 42/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Mini
⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 08 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Altezza di serraggio L2 11,5 mm
Lunghezza della testina L1 42 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
Vite inserto 279815 11
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270006 42/8
EAN / GTIN 4045197560049

Descrizione

Esecuzione:

Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.
  • Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.
  • Facile sostituzione degli inserti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Sporgenza totale L1 / Misura inserto d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello