{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | GCCT 060202 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7035 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiN | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | K | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | SF | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 150 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 60 m/min - 150 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268590 HB7035 | |
EAN / GTIN | 4062406057619 |