{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SCMT 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VS | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 270 m/min | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260750 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290971 |