Portainserti con bloccaggio a vite 25/12 mm

Codice art.: 260704 25/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SSBCR/L 2525M12
Inserto adatto SC.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 22 mm
Lunghezza della testina L1 20 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269028 20
Sottoplacchetta 269005 9
Vite per sottoplacchetta 269013 5
Angolo di regolazione κ 75 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260704 25/12
EAN / GTIN 4045197878137

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript