Portainserti con bloccaggio a vite 25/10 mm

Codice art.: 260611 25/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 10 mm
Tipo di impiego neutro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SRDCN 2525M10
Inserto adatto RC.X 1003
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 17,5 mm
Sporgenza totale L1 portainserti neutri 20,3 mm
Lunghezza complessiva L portainserti neutri 150 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 11
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Angolo di regolazione κ 30 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260611 25/10
EAN / GTIN 4045197653253

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello